SS5Y5-10L11-08D-C6D-NA SS5Y5-10L_11L-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: リード線対応 SMC 68804856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10L_11L-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: リード線対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数8型式(10) 横配管形仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準注文コード68804856品番SS5Y5-10L11-08D-C6D-NA
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
型式(10) 横配管形リード線(m)(1) 0.6バルブ連数8リード線芯数(L1) 34芯仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする