※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数3型式(10) 横配管形仕様P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(4) 4連用注文コード68805215品番SS5Y5-10L13-03U-C8D4-NA
参考基準価格(税別)¥25,470販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など311種類から選べます他の種類を見る