空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 3/8 オス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68807000 品番S01251038
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥13,479
販売価格(税別)
12,254

IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 3/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4128 アズワン品番65-7966-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする