曜日別特売
SS5Y5-10M-03B-C8BA-NA SS5Y5-10M_11M-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: マルチコネクタ対応 SMC 68807954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10M_11M-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: マルチコネクタ対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3型式(10) 横配管形仕様P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68807954品番SS5Y5-10M-03B-C8BA-NA
参考基準価格(税別)¥30,640販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
型式(10) 横配管形バルブ連数3仕様P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする