※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(-) 入力ブロックなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68808855
品番SS5Y5-10SQ-02B-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥59,900
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など71種類から選べます
他の種類を見る