※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(-) 入力ブロックなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(U) P,Eポート取出位置U側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-
注文コード68809083
品番SS5Y5-10SZE-05U-C8-NA
参考基準価格(税別)¥127,770
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など71種類から選べます
他の種類を見る