※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数8型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(-) 入力ブロックなし、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(B) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(0) DIN金具付(DINレールなし)注文コード68809099品番SS5Y5-10SZE-08B-C6D0-NA
参考基準価格(税別)¥138,330販売価格(税込)¥142,780販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など71種類から選べます他の種類を見る