※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数16型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)、入力ブロック種類:(F) NPN入力 & M8 4点入力、P,Eポート取出位置、給排気ブロックAss'y仕様:(F) P,Eポート取出位置両側、内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68809144品番SS5Y5-10SZE1F-16F-C8-NA
参考基準価格(税別)¥172,040販売価格(税込)¥186,780販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など71種類から選べます他の種類を見る