安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68809197 品番ESI 111813EB
参考基準価格(税別)¥15,200 販売価格(税込) ¥16,523
販売価格(税別)
15,021

PREVOST ホーステールカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを 1 つ備えています。ポリアミド複合材製ボディを備え、使用温度範囲は -15 → +70 ℃ です作動圧力は 2 → 12 bar です。傷がつきません。帯電防止性があり、優れた効率を発揮します ホース ID は 13 mm です

仕様●カップリングジェンダー:オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ホースバーブ●ニップルホース接続:13mm●コード番号:218-0917 アズワン品番65-7905-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする