安全クイックコネクト継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68809206 品番ESI 071153SE
参考基準価格(税別)¥14,800 販売価格(税込) ¥16,089
販売価格(税別)
14,626

PREVOST オスねじスイベルカプラは、ホースホイップを回避するプッシュ安全システムを備えています。本体は黒陽極酸化処理アルミ製で、使用温度範囲は -15 +70 ℃ です作動圧力は 2 〜 12 bar です 1 本の軸で 360 ° 回転します帯電防止性があり、引っかき傷が付かない G 1/2 BSPP オスねじが付いています

仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ESI ( ESI )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●コード番号:218-0891 アズワン品番65-7904-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする