※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-10S_11S-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: EX260シリーズ対応

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数2 型式(10) 横配管形 仕様SIユニット仕様:(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:- 注文コード68809519 品番SS5Y5-10SDA-02BR-C8-NA
参考基準価格(税別)¥60,340 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます 他の種類を見る
仕様SIユニット仕様:(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:- 型式(10) 横配管形 バルブ連数2 SIユニット出力極性(-) プラスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする