※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数9型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C4) Φ4ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(10) 10連用注文コード68809966品番SS5Y5-10SDA-09U-C4D10-NA
参考基準価格(税別)¥77,830販売価格(税込)¥76,978販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます他の種類を見る