※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数10型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(DA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(16) 16連用注文コード68809984品番SS5Y5-10SDA-10B-C6A16-NA
参考基準価格(税別)¥81,460販売価格(税込)¥81,378販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など2329種類から選べます他の種類を見る