丸型コネクタ 4極 M8 背面取り付け 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード68818114 品番8-04PFFS-SH7001
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

The Amphenol Industrial M8 circular female panel connector has 4 pin
It has current rating of 4 A.IP rating IP67 Contact diameter 1.0 mm

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●極数:4●実装タイプ:背面取り付け●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0112 アズワン品番65-7570-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする