※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数2型式(10) 横配管形仕様P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C6) Φ6ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(3) 3連用注文コード68849227品番SS5Y5-10T-02U-C6A3-NA
参考基準価格(税別)¥26,680販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が202種類から選べます他の種類を見る