※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数3型式(10) 横配管形仕様P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(B6) エルボ下向きΦ6ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(0) DIN金具付(DINレールなし)注文コード68849367品番SS5Y5-10T-03B-B6D0-NA
参考基準価格(税別)¥30,910販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が202種類から選べます他の種類を見る