曜日別特売
SS5Y5-12F1-03DS-NA SS5Y5-12-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応 SMC 68852413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-12-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個バルブ連数3仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(-) 直接取付注文コード68852413品番SS5Y5-12F1-03DS-NA
参考基準価格(税別)¥18,590販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ <IP40> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(-) 直接取付バルブ連数3コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする