※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数3
仕様コネクタ種類:(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、P,Eポート管接続口径:(-) Φ10、取付方法:(D0) DINレール取付 (DINレールなし)
注文コード68852675
品番SS5Y5-12FW1-03DS-D0-NA
参考基準価格(税別)¥22,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)