LEKD102023NK-LD9 1000ユニット交換形ダウンライト一般形 東芝ライテック 68852905

1000ユニット交換形ダウンライト一般形

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
内容量
1個
埋め込み寸法(mm)
100
光色
昼白色
枠/黒、反射板/黒
注文コード
68852905
品番
LEKD102023NK-LD9
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高い省エネ性能と充実のラインアップ
幅広い用途に対応する光源交換形のダウンライト。
多彩な器具との組み合わせで思い通りのあかり空間を創り出せます。
天井材に馴染む枠色。天井との一体感が高まります。
器具光束アップ・消費効率改善。

材質
本体/アルミダイカスト、枠/プラスチック、反射板/プラスチック
幅(mm)
115
質量(kg)
0.7
枠/黒、反射板/黒
備考
断熱施工不可
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
100~242
定格消費電力(W)
7.9(100V)7.9(200V)8.1(242V)
相関色温度(K)
5000
平均演色評価数
Ra:83
保護等級
IP20
遮光度
15°
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.7(100V) 117.7(200V) 114.8(242V)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
付加機能
SL端子台/送り端子台付
関連部品
LEDD-18003MK-LD9、LEEU-1002N-03
入力電流(mA)
82(100V) 42(200V) 37(242V)
光束(Lm)
930
埋め込み寸法(mm)
100
光色
昼白色
適合器具
DF-70170-PD・DF-70171-PD・DF-70404
調光方式
PWM制御
点灯方法
補助点灯装置:電源ユニット内蔵(本体横出し)
距離
照射面距離:0.1
取付可能高さ(mm)
149
カテゴリー
ベースダウンライト
配光タイプ
中角タイプ
調光範囲
約1%~100%
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする