※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5-50_51-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 バルブ連数3 型式(50) 横配管形 ねじの種類(F) G 注文コード68857873 品番SS5Y5-50F1-03D-01F
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品はバルブ連数・型式・ねじの種類など412種類から選べます 他の種類を見る
型式(50) 横配管形 ねじの種類(F) G バルブ連数3 コネクタ取出方向(1) コネクタ上向き 仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、配線仕様:(-) オールダブル配線、P,Eポート取出位置:(D) D側、A,Bポート管接続口径:(01) 1/8、取付方法:(-) 直接取付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする