※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SS5Y5-52-BASE - プラグイン金属ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
バルブ連数
5
型式
(52) 上配管形
ねじの種類
(00F) G
注文コード
68862457
品番
SS5Y5-52F1-S05B-00FD
参考基準価格(税別)
¥11,940
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
バルブ連数・型式・ねじの種類
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、配線仕様:(S) オールシングル配線、P,Eポート取出位置:(B) 両側、取付方法:(D) DINレール取付 (DINレール付)
型式
(52) 上配管形
ねじの種類
(00F) G
バルブ連数
5
コネクタ取出方向
(1) コネクタ上向き