※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数3型式(10) 横配管形仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(R) 外部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C10) Φ10ワンタッチ管継手、取付方法:(A) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字付)、DINレールオプション:(4) 4連用注文コード68863166品番SS5Y7-10F1-03BR-C10A4-NA
参考基準価格(税別)¥31,300販売価格(税込)¥31,878販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など320種類から選べます他の種類を見る