※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数4型式(10) 横配管形仕様コネクタ種類:(F) Dサブコネクタ (25極)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準注文コード68863367品番SS5Y7-10F1-04D-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥27,170販売価格(税込)¥27,478販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様など320種類から選べます他の種類を見る