W923 スマホACドリンクホルダー SEIWA(セイワ) 68863926

スマホACドリンクホルダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード68863926品番W923
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンビニコーヒーからペットボトル、太缶などを収納できるドリンクホルダーです。
スマホホルダーが簡単に引き出せて、使用しないときはすっきり収納できます。
スマホホルダー部は厚み18mm・横幅50~90mmまで対応可能です。
底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。

赤/カーボン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)79×90×105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68863917
2021-11-25
用途: 車の運転する時に
その他業種

運転席の右側の吹き出し口の一番上に、取り付けました。スマホもドリンクもうまく使用出来ています。角度が少し左に向けられると、スマホが見やすいのですが、変えられないのが難点です。

対象商品 : 68863917
2018-04-25
用途: 車のエアコンルーバーに取付
建設業・工事業

何処よりも安かった。
スマホ(XPERIA XZ)もちゃんと設置出来ます。
スマホホルダーは使わない時は内蔵して片付けられます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする