三興製作所[スプロケット]
Aガタホイル
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
20
20
20
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
歯幅(mm)
17.6
17.6
23.5
4.3
7.2
8.7
11.7
14.6
全206種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68873455
品番
100A20
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
スプロケット形状
A形
歯数
20
歯幅(mm)
17.6
下穴径(Φmm)
20
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1