35A13 Aガタホイル 三興製作所[スプロケット] 68873823

35A13 Aガタホイル 三興製作所[スプロケット] 68873823
35A13 Aガタホイル 三興製作所[スプロケット] 68873823

Aガタホイル

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数13
13
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
歯幅(mm)4.3
内容量1個注文コード68873823品番35A13
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
スプロケット形状A形歯数13歯幅(mm)4.3下穴径(Φmm)-軸穴種別下穴タイプ種類スプロケット列数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68873945
2022-07-17
用途: 機械のスプロケット交換
栄屋ファーム農・林・水産業

安い割にしっかりした製品で安心して使用することが出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
1が参考にしています
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする