曜日別特売
M100B11 MBガタホイル 三興製作所[スプロケット] 68875424

M100B11 MBガタホイル 三興製作所[スプロケット] 68875424
M100B11 MBガタホイル 三興製作所[スプロケット] 68875424
M100B11 MBガタホイル 三興製作所[スプロケット] 68875424

MBガタホイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
歯数11
11
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
9
軸穴径(Φmm)~50
~50
~43
~57
~59
~60
~65
~75
~80
~89
~70
~95
~12
~14
~17
~20
~22
~25
~28.5
~30
~32
~42
~45
~11
~18
~35
~40
~48
~55
~15
~38
~47
~63
~19
~24
歯幅(mm)17.6
内容量1個注文コード68875424品番M100B11
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
種類スプロケットスプロケット形状B形歯数11歯幅(mm)17.6軸穴径(Φmm)~50軸穴種別下穴タイプ列数1下穴径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする