三興製作所[スプロケット]
MBガタホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
17
17
17
18
19
20
21
10
11
12
13
14
15
16
22
23
24
25
26
27
28
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
54
60
65
70
75
9
軸穴径(Φmm)
~75
~75
~75
~43
~50
~57
~59
~60
~65
~80
~89
~70
~95
~12
~14
~17
~20
~22
~25
~28.5
~30
~32
~42
~45
~11
~18
~35
~40
~48
~55
~15
~38
~47
~63
~19
~24
歯幅(mm)
17.6
17.6
23.5
4.3
7.2
8.7
11.7
14.6
全214種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68875485
品番
M100B17
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯数
17
歯幅(mm)
17.6
軸穴径(Φmm)
~75
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
下穴径(Φmm)
20