三興製作所[スプロケット]
Wピッチホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
19
10
11
12
13
14
15
16
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
~38
~42
~45
~46
~50
~38
~48
~55
~75
~63
~80
歯幅(mm)
7.2
7.2
8.7
11.7
14.6
17.6
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68875957
品番
M2040SB91/2
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
19
歯幅(mm)
7.2
下穴径(Φmm)
13
軸穴径(Φmm)
~38
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1