三興製作所[スプロケット]
Wピッチホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
10
10
11
12
13
14
15
16
21
23
25
19
軸穴径(Φmm)
~48
~42
~45
~46
~50
~38
~48
~55
~75
~63
~80
歯幅(mm)
8.7
7.2
8.7
11.7
14.6
17.6
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68875966
品番
M2050RB10
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
10
歯幅(mm)
8.7
下穴径(Φmm)
18
軸穴径(Φmm)
~48
軸穴種別
下穴タイプ
種類
スプロケット
列数
1