三興製作所[スプロケット]
ステンレスホイル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
歯数
20
20
20
21
32
34
35
36
38
40
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
30
軸穴径(Φmm)
~45
~45
~45
~12
~14
~17
~18
~20
~22
~25
~29
~30
~32
~42
~35
~40
~50
~38
~47
~48
~55
~63
~75
~80
歯幅(mm)
7.2
2.8
7.2
8.7
11.7
14.6
全128種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68878425
品番
SM40B20
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
7.2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
20
軸穴径(Φmm)
~45
下穴径(Φmm)
14