※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数8型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応(マイナスコモン)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C10) Φ10ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準注文コード68879013品番SS5Y7-10S3Q-08B-C10D-NA
参考基準価格(税別)¥91,300販売価格(税込)¥90,178販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が203種類から選べます他の種類を見る