※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数10
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(Q) DeviceNet対応(マイナスコモン)、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(B8) エルボ下向きΦ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68879065
品番SS5Y7-10S3Q-10B-B8D-NA
参考基準価格(税別)¥105,600
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が203種類から選べます
他の種類を見る