※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数7
型式(10) 横配管形
仕様SIユニット仕様:(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C10) Φ10ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68879196
品番SS5Y7-10S3R1-07BS-C10D-NA
参考基準価格(税別)¥63,530
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が203種類から選べます
他の種類を見る