※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数10型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(R1) オムロンCompoBus/S (16点)対応、P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C12) Φ12ワンタッチ管継手、取付方法:(-) 直接取付,銘板プレートなし(連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68879239品番SS5Y7-10S3R1-10B-C12-NA
参考基準価格(税別)¥68,480販売価格(税込)¥68,178販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が203種類から選べます他の種類を見る