※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数2型式(10) 横配管形仕様SIユニット仕様:(V) CC-Link(プラスコモン)、P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C12) Φ12ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準注文コード68879327品番SS5Y7-10S3V-02D-C12D-NA
参考基準価格(税別)¥44,330販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が203種類から選べます他の種類を見る