※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数2
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(-) 内部パイロット、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(B) DINレール取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68888235
品番SS5Y7-10T-02U-C8B-NA
参考基準価格(税別)¥29,870
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が144種類から選べます
他の種類を見る