※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個バルブ連数4型式(10) 横配管形仕様P,Eポート取出位置:(B) 両側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C12) Φ12ワンタッチ管継手、取付方法:(BA) 直接取付,銘板プレート付 (連数印字なし)、DINレールオプション:-注文コード68888488品番SS5Y7-10T-04BS-C12BA-NA
参考基準価格(税別)¥36,630販売価格(税込)¥37,378販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が144種類から選べます他の種類を見る