埋込み式F型リセプタクル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 注文コード68924025 品番FJ-JRUD ROHS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

CATV の室内TV受信器用のコネクタです。
中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。
リターンロスは26dB以上(〜2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。
破損防止構造の埋め込みタイプです。(画像 図1)
フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプとノイトリック製Dシリーズタイプの2種類があります。(画像 図2)
それぞれ同質仕上げですので同一パネルに並べても違和感なく使えます。
FJ-JRUDBのフランジは黒色です。

形状F(メス)-F(メス) タイプ中継タイプ フランジノイトリック製Dシリーズ 入数20個

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする