曜日別特売
L-2.5CHLT 100m 黒 75Ω同軸ケーブル カナレ電気 68947588

75Ω同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード68947588品番L-2.5CHLT 100m 黒
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

高発泡絶縁体タイプの75Ω同軸ケーブルです。さまざまな用途に対応したラインアップをご用意しました。
編組にすずめっき銅被覆アルミ線を採用した、軽量タイプの固定配線用ケーブルです。
L-2.5CHDに比べて約30%軽量で、中継車等の重量対策に効果的です。
減衰量はL-2.5CHDと同等です。
銅被覆アルミ編組の接続方法は、銅編組と同様です。
銅被覆アルミ線の特性上、L-2.5CHDに比べ、コネクタとの接続強度が弱くなります。

質量(kg)1.8/100m長さ(m)100シールド(編組密度:(mm/持/打(%::アルミラミネートテープ+0.14TCCA/6/16(95%以上)外径(mm)4.2シース厚(mm)0.4導体構成(本/mm)1/0.59A導体外径(Φmm)内部:0.59絶縁体外径(mm)2.59導体抵抗外部:2.2/100m、内部:6.7/100m特性インピーダンス(Ω)75減衰量(dB)100m(750MHz):30.2静電容量(pF)53/m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする