曜日別特売
EA508KG-18 連結ケース EA508KGシリーズ エスコ 68973584

EA508KG-18 連結ケース EA508KGシリーズ エスコ 68973584
EA508KG-18 連結ケース EA508KGシリーズ エスコ 68973584
EA508KG-18 連結ケース EA508KGシリーズ エスコ 68973584
EA508KG-18 連結ケース EA508KGシリーズ エスコ 68973584
EA508KG-18 連結ケース EA508KGシリーズ エスコ 68973584

連結ケース EA508KGシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(3個)注文コード68973584品番EA508KG-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,848
販売価格(税別)
1,680

クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。
積み重ね可能。デスク周りの小物をスッキリ収納できる。フタを外すと本体同士が連結できるので持ち運びにも便利!。※蓋は箱3個に対して1枚のみ付属しています。

仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:JIC-A4●サイズ(mm):250×368×42(H)●内寸サイズ(約):221×325×28mm●入数:3個●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする