フライス加工用チップ コロミルMS20(350)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) コーナー半径Re(mm)0.2 トラスコ品番703-3774 注文コード68989649 品番MS20-10T302M-M20
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコーナー半径Re・トラスコ品番など62種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番703-3774 車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125 切刃長さ(mm)9.1 適合被削材種MS コーナー半径Re(mm)0.2 厚さS(mm)3.6 RoHS指令(10物質対応)対応 幅W1(mm)6.7 最大切込みap(mm)9 ワイパー刃幅(mm)1.2

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする