SANDVIK
SANDVIKの チップ
SANDVIKの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
SANDVIKの フライス用
フライス加工用チップ コロミルMS20(350)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
コーナー半径Re(mm)
2
トラスコ品番
703-5267
注文コード
68989990
品番
MS20-10T320M-M30
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径Re・トラスコ品番
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
703-5267
車輪径(Φmm)
前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
切刃長さ(mm)
9.1
適合被削材種
PMS
コーナー半径Re(mm)
2
厚さS(mm)
3.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅W1(mm)
6.7
最大切込みap(mm)
9
ワイパー刃幅(mm)
1.2
商品説明動画
参考になった
参考になった