※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 操作方式(0) エアオペレート 仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(02) 1/4、フート:- 注文コード68993226 品番VEX1100-02F-BG
参考基準価格(税別)¥8,970 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はねじの種類・操作方式・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(02) 1/4、フート:- ねじの種類(F) G ブラケット(B) ブラケット 操作方式(0) エアオペレート 圧力計(G) 圧力計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする