※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(-) Rc 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(02) 1/4、定格電圧(電磁形のみ):(5) DC24V、リード線取出し方法(電磁形のみ):(H) グロメット (600 mm)、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(-) なし、フート:- 注文コード68993278 品番VEX1101-025H-B
参考基準価格(税別)¥13,810 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの種類・操作方式・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(02) 1/4、定格電圧(電磁形のみ):(5) DC24V、リード線取出し方法(電磁形のみ):(H) グロメット (600 mm)、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(-) なし、フート:- ねじの種類(-) Rc ブラケット(B) ブラケット 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 圧力計(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする