※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VEX1 - パワーバルブ、直接配管形
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
(N) NPT
操作方式
(1) 外部パイロット電磁形
仕様
管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(02) 1/4、定格電圧(電磁形のみ):(5) DC24V、リード線取出し方法(電磁形のみ):(H) グロメット (600 mm)、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(-) なし、フート:(-) なし
注文コード
68993296
品番
VEX1101-02N5H
参考基準価格(税別)
¥13,640
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・操作方式・仕様
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(02) 1/4、定格電圧(電磁形のみ):(5) DC24V、リード線取出し方法(電磁形のみ):(H) グロメット (600 mm)、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(-) なし、フート:(-) なし
ねじの種類
(N) NPT
ブラケット
(-) なし
操作方式
(1) 外部パイロット電磁形
圧力計
(-) なし