※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類(F) G 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(03) 3/8、定格電圧(電磁形のみ):(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法(電磁形のみ):(D) DIN形ターミナル、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(S) サージ電圧保護回路付、フート:- 注文コード68993323 品番VEX1301-03F1DS-B
参考基準価格(税別)¥21,510 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はねじの種類・操作方式・仕様など38種類から選べます 他の種類を見る
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(03) 3/8、定格電圧(電磁形のみ):(1) AC100V(50/60Hz)、リード線取出し方法(電磁形のみ):(D) DIN形ターミナル、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(S) サージ電圧保護回路付、フート:- ねじの種類(F) G ブラケット(B) ブラケット 操作方式(1) 外部パイロット電磁形 圧力計(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする