VEX1301-03T5DZ-B VEX1 - パワーバルブ、直接配管形 SMC 68993339

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEX1 - パワーバルブ、直接配管形

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類(T) NPTF操作方式(1) 外部パイロット電磁形仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(03) 3/8、定格電圧(電磁形のみ):(5) DC24V、リード線取出し方法(電磁形のみ):(D) DIN形ターミナル、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、フート:-注文コード68993339品番VEX1301-03T5DZ-B
参考基準価格(税別)¥21,890販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(03) 3/8、定格電圧(電磁形のみ):(5) DC24V、リード線取出し方法(電磁形のみ):(D) DIN形ターミナル、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、フート:-ねじの種類(T) NPTFブラケット(B) ブラケット操作方式(1) 外部パイロット電磁形圧力計(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする