※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじの種類(-) Rc
操作方式(1) 外部パイロット電磁形
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(04) 1/2、定格電圧(電磁形のみ):(4) AC220V(50/60Hz)、リード線取出し方法(電磁形のみ):(G) グロメット (300 mm)、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(S) サージ電圧保護回路付、フート:-
注文コード68993366
品番VEX1301-044GS
参考基準価格(税別)¥20,630
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
この商品はねじの種類・操作方式・仕様など38種類から選べます
他の種類を見る