※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ねじの種類(N) NPT
操作方式(1) 外部パイロット電磁形
仕様管接続口径1(P)/2(A)/3(R):(06) 3/4、定格電圧(電磁形のみ):(3) AC110V(50/60Hz)、リード線取出し方法(電磁形のみ):(D) DIN形ターミナル、ランプ・サージ電圧保護回路(電磁形のみ):(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付、フート:-
注文コード68993454
品番VEX1501-06N3DZ
参考基準価格(税別)¥38,230
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
この商品はねじの種類・操作方式・仕様など38種類から選べます
他の種類を見る